Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Grau mit Acrylglas, Höhe 23,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Grau mit Acrylglas, Höhe 23,5cm
2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Grau mit Acrylglas, Höhe 23,5cm
2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Grau mit Acrylglas, Höhe 23,5cm
2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Grau mit Acrylglas, Höhe 23,5cm
2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Grau mit Acrylglas, Höhe 23,5cm
Außenwandleuchte SIENA Ambiente
Artikel-Nr.:
     1609-7513-302-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7513-302-2
EAN/GTIN:
     4260449586411
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Grau mit Acrylglas, Höhe 23,5cm

Die zeitlos modernen Außenwandleuchten im praktischen 2er SET sorgen für zuverlässige Außenbeleuchtung an Hauswänden und Fassaden.

Gefertigt aus Aluminium in der Farbgebung Grau komplettiert der Lampenschirm aus Opalfarbigem Acrylglas das schlichte Erscheinungsbild der 27,5cm hohen Außenleuchten.
Mit der Schutzklasse IP44 sind die Leuchten problemlos für Außenbereiche geeignet.

Ausgestattet mit einer E27 Fassung sind die Außenlampen für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.
(Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Grau matt Opal
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 10,5 cm, Tiefe: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,05 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, außen-wandleuchten, außen-wandlampen, außen-leuchten, außenlampen, außen-beleuchtung, haus-wand, fassadenbeleuchtung, fassadenlampe-n, balkonlampe-n, terrassenlampe-n, terrasse, außenlicht, hausbeleuchtung, hauseingang, carport, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,19*
€ 52,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
522-750-2
ab € 490,70*
Ähnlich
Konstsmide
660-320-2
ab € 415,66*
Ähnlich
Konstsmide
510-312-2
ab € 370,53*
Ähnlich
Konstsmide
401-312-2
ab € 408,56*
Ähnlich
Konstsmide
503-250-2
ab € 521,07*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750-2
ab € 77,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.