Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte / Laterne FREJA, Alu schwarz, Hausbeleuchtung modern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte / Laterne FREJA, Alu schwarz, Hausbeleuchtung modern
2er Set Außenwandleuchte / Laterne FREJA, Alu schwarz, Hausbeleuchtung modern
2er Set Außenwandleuchte / Laterne FREJA, Alu schwarz, Hausbeleuchtung modern
Außenwandleuchte FREJA Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-522-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     522-750-2
EAN/GTIN:
     4260449585797
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er Set Außenwandleuchte / Laterne FREJA, Alu schwarz, Hausbeleuchtung modern

Dieses 2er Set der Außenwandleuchte FREJA ist schickes Design made by Konstsmide!

Das attraktive Design der Laternen wirkt angenehm modern und ist gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die gleichmäßige Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus schwarz lackiertem Aluminium und klarem Glas gefertigt.

Mit einer Schutzart von IP23 können diese Außenwandleuchten in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet sind. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse. Die Wandleuchten eignen sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.

Die Außenleuchten und Laternen der Serie FREJA sind als Wandleuchten in zwei verschiedenen Ausführungen sowie als Standleuchte erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte FREJA 522-750
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, klares Glas
* Maße B/T/H ca.: 34 x 40 x 40 cm
* E27 Sockel
* IP23
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Breite: 34 cm, Tiefe: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
3,15 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, 522-750, Konstsmide, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Laterne, Laternen, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Freja, 522-750-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 492,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 582,51*
€ 693,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 566,56*
€ 674,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 554,28*
€ 659,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 535,40*
€ 637,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 492,52*
€ 586,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
524-750
ab € 388,66*
Ähnlich
Konstsmide
504-750-2
ab € 462,55*
Ähnlich
Konstsmide
404-750-2
ab € 320,13*
Ähnlich
Konstsmide
401-752-2
ab € 409,04*
Ähnlich
Konstsmide
503-750-2
ab € 519,71*
Ähnlich
Konstsmide
524-750-2
ab € 854,36*
Ähnlich
Konstsmide
434-750-2
ab € 352,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.