Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe TYR, Alu silber lackiert, Acrylglas opal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe TYR, Alu silber lackiert, Acrylglas opal
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe TYR, Alu silber lackiert, Acrylglas opal
Außenwandleuchte TYR Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-510-312-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     510-312-2
EAN/GTIN:
     4260449585810
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe TYR, Alu silber lackiert, Acrylglas opal

Dieses 2er Set der Außenwandleuchte TYR ist zeitloses Design made by Konstsmide!

Das harmonische Design der Laternen wirkt angenehm unaufdringlich und ist gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die gleichmäßige Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus silber lackiertem Aluminium und opalfarbenem Acrylglas gefertigt.

Mit einer Schutzart von IP23 können diese Außenwandleuchten in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet sind. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse. Die Wandleuchten eignen sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Terrassenbeleuchtung oder zur Fassadenbeleuchtung.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.

Die Wandleuchten der Serie TYR sind in Silber und in Schwarz erhältlich.

Die Leuchten der Serie TYR aus dem Hause Konstsmide sind Handmade in EU. Alle Produktionsabschnitte werden per HAND vollzogen (Kokillenguss). Im Unterschied zum Druckguss besteht der Kokillenguss aus der fast doppelten Wandstärke. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität und langlebigen Korrosionsschutz (auch in Gebieten, die sich in Meernähe befinden).

* 2er Set Außenwandleuchte TYR 510-312
* Material: silber lackiertes Aluminium, Acrylglas opal
* Maße B/T/H ca.: 20 x 13 x 38 cm
* E27 Sockel
* IP23
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt

Auch zu finden unter: Aussenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Silber aluminiumfarbig - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
1,95 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte e27, außen wandleuchte, konstsmide außenwandleuchte, 510-312, Konstsmide, Außenwandleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Outdoor, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Tyr, 510-312-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 365,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 437,20*
€ 520,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 427,90*
€ 509,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 411,61*
€ 489,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 399,84*
€ 475,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 365,47*
€ 434,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
510-312
ab € 155,59*
Ähnlich
Konstsmide
510-752
ab € 156,51*
Ähnlich
Konstsmide
510-752-2
ab € 364,56*
Ähnlich
Konstsmide
503-250-2
ab € 512,74*
Ähnlich
Konstsmide
435-320-2
ab € 354,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.