Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte / Laterne MODE, bruchsicher, Fassadenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte / Laterne MODE, bruchsicher, Fassadenbeleuchtung
2er Set Außenwandleuchte / Laterne MODE, bruchsicher, Fassadenbeleuchtung
Außenwandleuchte MODE Ambiente
Außenwandleuchte MODE Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-660-320-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     660-320-2
EAN/GTIN:
     4260449586145
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Außenwandleuchte / Laterne MODE, bruchsicher, Fassadenbeleuchtung

Dieses 2er Set Außenwandleuchten aus der Konstsmide Serie MODE eignet sich durch sein klassisches Design perfekt zur stilechten Außenbeleuchtung.

Der große, schmale Schirm der Wandleuchte reflektiert den Lichtschein nach unten und zur Seite, sodass Sie an Ihrer Hauswand eine angenehme Ausleuchtung erhalten. Der schlanke Glasschirm sitzt auf einer T-förmigen Halterung, welche mit zwei Schrauben an der Wand befestigt wird.

Die Leuchten der Serie MODE sind Handmade in EU und gegen Vandalismus geschützt. Sie sind aus galvanisiertem Stahl und klarem Polycarbonat Glas gefertigt, so dass sie bruchsicher und schlagfest sind.

Mit einer Schutzart von IP54 sind diese Außenleuchten zusätzlich robust und können praktisch in jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden. Die Wandleuchten eignen sich also perfekt zur Außenbeleuchtung am Hauseingang, zur Fassadenbeleuchtung und Hauswandbeleuchtung oder als Terrassenbeleuchtung.

Jede Wandleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

Die Außenleuchten MODE sind nicht nur als Wandleuchten, sondern auch als Sockelleuchten, Wegeleuchten und Stehleuchten erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte MODE 660-320
* Material: galvanisierter Stahl, Polycarbonat Glas klar
* Vandalismus geschützt (bruchsicher und schlagfest)
* Maße B/T/H ca.: 28 x 31 x 31,5 cm
* E27 Fassung
* IP54
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).

Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Acryl
Farbe:
Silber matt, gebürstet - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 31 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 31 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
2,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, e 27 außen-wandleuchte led ip 54, led außenwandleuchte, led außenwandleuchte ip54, 660-320, Konstsmide, Außenwandleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenbeleuchtung Haus, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Gartenlampe, Gartenlampen, Outdoor, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Vandalismus geschützt, Vandalismus, bruchsicher, bruchfest, schlagfest, Mode, 660-320-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 410,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 487,34*
€ 579,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 480,42*
€ 571,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 463,79*
€ 551,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 449,30*
€ 534,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 410,12*
€ 488,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
660-320
ab € 176,63*
Ähnlich
Konstsmide
522-750-2
ab € 487,17*
Ähnlich
Konstsmide
663-320-2
ab € 1.033,15*
Ähnlich
Konstsmide
661-320-2
ab € 413,28*
Ähnlich
Konstsmide
662-320-2
ab € 532,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.