Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte TORINO Aluminium Schwarz - Moderne Hausbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte TORINO Aluminium Schwarz - Moderne Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte TORINO Aluminium Schwarz - Moderne Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte TORINO Aluminium Schwarz - Moderne Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte TORINO Aluminium Schwarz - Moderne Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte TORINO Aluminium Schwarz - Moderne Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte TORINO Aluminium Schwarz - Moderne Hausbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-7325LM750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7325LM750
EAN/GTIN:
     4260529935443
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte TORINO Aluminium Schwarz - Moderne Hausbeleuchtung

Das elegante Design dieser LED Außenwandleuchte ist zeitgemäß und gleichzeitig effektiv.
Durch die Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Die LED Wandleuchte für Außen ist aus schwarz lackiertem Aluminium mit einer unteren Abdeckung aus gefrostetem Acrylglas.

Mit einer Schutzart von IP23 kann diese Außenwandleuchte im Outdoor Bereich eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet ist. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse. Die Wandleuchte hat eine Höhe von ca. 10 cm, eine Breite von ca. 20 cm und von eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung und Hauswandbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

* Inklusive E14 LED mit 3,5 Watt und 320 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß

Auch zu finden unter: LED Außenwandleuchte, Wandleuchte Außen, Wandlampe Außen LED, Außenleuchten Hauswand, Wandlampen Außenbereich, Hausbeleuchtung Außen, Terrassen Wandleuchte, Wandbeleuchtung Aussen, Außenwandbeleuchtung, Wandaußenleuchte, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung Wand, Fassadenlampe, LED Wandstrahler Außen LED, LED Wandaussenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Außenleuchte Aluminium, Aussenlicht, Aussen Lampen, Außenleuchte ohne Bewegungsmelder, Lampen Außenbereich, Aussen Leuchten, Außenbeleuchtung, Außenleuchten LED Wand
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / max. 25 Watt) 3,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
0,469 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte e14, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Wandlampe Außen LED, Außenleuchten Hauswand, Wandlampen Außenbereich, Hausbeleuchtung Außen, Wandbeleuchtung Aussen, Außenwandbeleuchtung, Wandaußenleuchte, Außenwandlampen, Fassadenlampe, LED Wandstrahler Außen, LED Wandaussenleuchte, Terrassenleuchten, Aussenlicht, Außenleuchte ohne Bewegungsmelder, Außenleuchten LED Wand, Fassadenleuchten, Terrassenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,17*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,52*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,07*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,86*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,16*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,29*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,79*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,87*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.