Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm
Artikel-Nr.:
     1609-69438S1125
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     69438S1125
EAN/GTIN:
     4262382967951
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 35 x 9 cm

LED Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Großer, weißer Diffusor mit integriertem Solarpanel und Bewegungsmelder sorgt für weiches & helles Licht, wo immer Sie es benötigen.

Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Aluminium Guss & Kunststoff in Anthrazit und Weiß. Dank Schutzart IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.

Bei einer Breite von 35cm und einer Höhe von 9cm hat sie eine Ausladung von nur 9,1cm. Durch die geschickte Lichtstreuung können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 120° und einer Reichweite von 1 bis 8,5 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 16,5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 1800 Lumen ein, und geleitet Sie sicher ins Haus.

Zusätzlich ist die Leuchte mit einem Schalter ausgestattet, über den Sie verschiedene Modi auswählen können:
ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein. (Leuchtdauer ca. 10 Std.)
OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet
AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.
DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 9,1 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 16,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 1 m bis 8,5 m
Solar Batterie:
inkl. 2 x AA Lithium Akku – 1500 mAh (3,7 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 h –
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, wandleuchten outdoor led 4000k, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, Solarleuchte-n, mit, Dauerlicht, Strahler, für, den, Garten-Beleuchtung, Balkon, LED, Außen-Leuchte, Außen-Lampe, Hoflampe, Wegbeleuchtung, Weg-e, Haus-wand, Fassadenleuchte, Fassaden-lampe, Terrassen, IP54, Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 169,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,86*
€ 253,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 210,27*
€ 250,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,10*
€ 234,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,81*
€ 228,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,54*
€ 201,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,59*
Sonstiges
Smartwares
10.045.82
ab € 16,00*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,64*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 22,07*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,39*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,41*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 53,34*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 21,11*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5000S701
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.