Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm
Artikel-Nr.:
     1609-5157LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     5157LM132
EAN/GTIN:
     4262382964455
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 62cm

Klassische große LED Tischleuchte in Schwarz matt mit Stoff Lampenschirm in Weiß.

Formschön und farblich abgestimmt, fügt sich die Leuchte hervorragend in moderne und klassische Einrichtungen ein.

Der edle Stoffschirm der Tischleuchte in Kombination mit dem elegant geschwungenen Leuchtenfuß aus Metall vermitteln ein harmonisches Gesamtbild. Das schlichte und edle Design in Schwarz matt mit weißem Schirm setzt dekorative Akzente in Ihrem Zuhause. Mit einer Höhe von 62 cm sowie einem Schirm-Durchmesser von 40 cm passt sich die Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht.

Da das Licht der Tischlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut im Wohnzimmer und Eingangsbereich auf einer Kommode oder Konsolentisch, wo sie fantastisch zur Geltung kommt und zeitgleich eine gemütliche Atmosphäre kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Tischleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Esszimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden.

Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einer dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Schnurschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 62 cm, Durchmesser: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 40 cm
Kabellänge:
1,6 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchte, Hockerleuchte, Hockerlampe, LED, Design-klassiker, Schirmlampe-n, Stofflampe-n, Lampenschirm, Stoff-Schirm, schwarz, weiß, groß-e, rund-er, für, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Fensterbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,30*
€ 106,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,60*
€ 101,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
5144LM132
ab € 74,24*
Ähnlich
meineWunschleuchte
506LM38
ab € 79,87*
Ähnlich
FHL easy
8501LM11
ab € 16,17*
Ähnlich
FHL easy
8501LM06
ab € 17,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5114LM132
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.