Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Tischleuchte Schwarz mit Stoffschirm Beige eckig - Höhe 51cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Tischleuchte Schwarz mit Stoffschirm Beige eckig - Höhe 51cm
Große LED Tischleuchte Schwarz mit Stoffschirm Beige eckig - Höhe 51cm
Große LED Tischleuchte Schwarz mit Stoffschirm Beige eckig - Höhe 51cm
Große LED Tischleuchte Schwarz mit Stoffschirm Beige eckig - Höhe 51cm
Große LED Tischleuchte Schwarz mit Stoffschirm Beige eckig - Höhe 51cm
Große LED Tischleuchte Schwarz mit Stoffschirm Beige eckig - Höhe 51cm
Artikel-Nr.:
     1609-506LM38
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     506LM38
EAN/GTIN:
     4260768179738
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Große LED Tischleuchte Schwarz mit Stoffschirm Beige eckig - Höhe 51cm

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese LED Tischleuchte mit rechteckigem Stoffschirm.

Das ansprechende Design der 51 cm großen Tischleuchte erhält durch die elegante Form- und Farbgebung eine besondere Note. Der markant geschwungene Leuchtenfuß aus sandschwarzem Metall und der eckige, 27x12 cm große Lampenschirm aus sandfarbenem Leinenstoff verleihen der Tischleuchte ein besonders stilvolles Design.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die für zusätzliches Licht und eine angenehme Gemütlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine exklusive, große Nachttischlampe suchen, ist diese Tischlampe garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 51 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 17 cm – Breite: 27 cm – Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
220 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,091 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchte, Hockerleuchte, Hockerlampe, LED, Design-klassiker, Schirmlampe-n, Stofflampe-n, Lampenschirm, Stoff-Schirm, geschwungen, schwarz, beige, groß-e, eckig, für, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,69*
€ 123,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,46*
€ 121,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,79*
€ 110,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
500200S-108
ab € 92,25*
Ähnlich
meineWunschleuchte
500200S-107
ab € 81,13*
Ähnlich
FHL easy
8501LM11
ab € 16,18*
Ähnlich
meineWunschleuchte
503LM45
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.