Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Tischleuchte Schwarz oval mit Stoffschirm Leinen Beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Tischleuchte Schwarz oval mit Stoffschirm Leinen Beige
Kleine LED Tischleuchte Schwarz oval mit Stoffschirm Leinen Beige
Kleine LED Tischleuchte Schwarz oval mit Stoffschirm Leinen Beige
Kleine LED Tischleuchte Schwarz oval mit Stoffschirm Leinen Beige
Artikel-Nr.:
     1609-8501LM11
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     8501LM11
EAN/GTIN:
     4260688157502
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine LED Tischleuchte Schwarz oval mit Stoffschirm Leinen Beige

Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische LED Tischleuchte. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem ovalen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.

Der Schirm hat eine Größe von 10x20 cm und ist aus sandfarbenem Leinen gefertigt. Der Leuchtenfuß aus schwarzem Metall verleiht der insgesamt 27 cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter.

So ansprechend wie das Design der Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Wohnzimmerlampe, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen, als kleine Lampe für die Fensterbank oder auch als praktische Nachttischlampe neben dem Bett im Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die vielseitige Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert. Über den Schnurschalter können Sie die Leuchte bequem ein- und ausschalten.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 27 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 20 cm – Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,466 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nach-Tischlampen, Nach-Tischleuchte, Nachttisch-Lampe, Nachttischleuchte, Design-klassiker, Schirmlampe, Stoff, Lampen-schirm, Stofflampe, für-s, mit, klein-e, oval-e, schöne, Wohnzimmer-Lampe, Schlafzimmer-Lampen, Fensterbank, Fenster-Lampe, Flur-Beleuchtung, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
8501LM01
ab € 15,39*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5021LM130
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.