| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-5114LM132 Herst.-Nr.: 5114LM132 EAN/GTIN: 4262382962888 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte 2-lagig Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 28cm Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische 'LED Tischleuchte. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen doppelten Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Lichtambiente. Die Leuchten ist mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht der Tischleuchte, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirme ein gemütliches Ambiente zaubert, setzt besondere Lichtakzente. Die moderne Kombination aus einem inneren weißen Stoffschirm und einem äußeren transparent schwarzen Organza Stoffschirm wirkt individuell sowie erfrischend und lässt sich vielfältig in moderne Wohnstile integrieren. Mit einer Höhe von 28,5 cm sowie einem Schirm-Durchmesser von 12,5 cm passt sich die Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht. Die Tischleuchte, die auf dem Nachtisch im Schlafzimmer oder auf einer Kommode im Flur oder der Fensterbank im Wohnzimmer ihren Platz findet, ist flexibel über einen Schnurschalter zu bedienen. Ausgestattet mit einer E14 Fassung, ist die Tischleuchte für ein Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, sie wird mit einer dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Schnurschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Durchmesser: 12,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,415 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampen, Nacht-tischleuchten, Hockerleuchten, Hockerlampe, LED, Design-klassiker, Schirmlampe-n, Stofflampe-n, Lampenschirm, Stoff-Schirm, klein-e, mini, für, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Fensterbank, Landhaus-Stil |
| | |
| |