Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     1609-5000.701
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     5.000.701
EAN/GTIN:
     8711387169960
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder

LED Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive LED Wandlampe mit integriertem Solarpaneel und Bewegungsmelder aus dem Hause Smartwares sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem nach unten gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Edelstahl. Mit einer Höhe von 16cm und einer Ausladung von 14 cm sowie einer Schutzart von IP44 kann Sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden oder der Gartenhütte.
Das integrierte LED-Licht leuchtet bei Einbruch der Dunkelheit mit 15 Lumen und verstärkt mit 75 Lumen, sobald sich jemand im Abstand von 8 m am 100°-Sensor vorbei bewegt. Sie können die Lampe benutzen, um nie wieder im Dunkeln nach Hause zu kommen, um das Schlüsselloch leichter zu finden oder mit Hilfe des Bewegungsmelders Einbrecher abzuschrecken.
Und das unabhängig von der Stromversorgung!

Dank des eingebauten Solarpaneels wird der eingebaute Akku tagsüber aufgeladen und Abends schaltet sich die LED Solarlampe automatisch über den Dämmerungssensor und den Bewegungsmelder ein.
Mit dem eingebauten Ein-/Aus-Schalter können Sie die Lampe von Hand ausschalten, falls sie sich nicht automatisch einschalten soll.

Ganz gleich also, für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte mit Bewegungsmelder benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Wandlampe ist mit einer LED mit 100 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welches für eine gute und sehr angenehme Ausleuchtung sorgt.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 10,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 100 Lumen = 100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
30 Sekunden nicht einstellbar
Dauerlichtfunktion:
Dauerlicht: Ja mit einer Lichtstärke von: 15 Lumen
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 h –
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, 5000.701, Smartwares, LED Solarleuchte, Außenleuchte, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, außenwandleuchten mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder, LED Solarleuchte mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, Außenleuchte LED mit Bewegungsmelder, Außenleuchten LED mit Bewegungsmelder, LED außenlampe mit Bewegungsmelder, LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Außenleuchten, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, Außenbeleuchtung LED, LED Außenlampe, LED außenlampen, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, LED Außenwandleuchten, Außenwandleuchte LED, Außenwandleuchten LED, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Outdoor Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,59*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,64*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5.000S703
ab € 25,72*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 22,07*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,39*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,41*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 53,34*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 21,11*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5000S701
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.