| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R42251S142 Herst.-Nr.: R42251S142 EAN/GTIN: 4260688154280 |
| |
|
| | |
| LED Solar Wegeleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit Solarleuchten – eine bequeme Alternative zum festen Stromanschluss und ideales Licht für Haus und Garten. Dank des Solarpanels an diesem 2er Set Außenleuchte, kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So kann Energie gespart werden und Sie haben die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Sorgen Sie bei Dunkelheit entlang Wegen oder der Einfahrt zum Haus für ausreichend Sicherheit. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet. Gefertigt sind die 60 cm hohe Leuchte aus wetterfestem Kunststoff in Anthrazit und dank Schutzart IP44 können sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte in Ihrem Garten. Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 90° und einer Reichweite von 6 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 4,5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 290 Lumen und 3000 Kelvin ein. Die Leuchtdauer des Sensors beträgt etwa 40 Sekunden. Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 1 Stunde bei einer Ladezeit von ca. 8 Stunden. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 60 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 19,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 290 Lumen = 290 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 6 m bis 8 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | 40 Sekunden | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 1 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 1,315 kg | Produktart: | Solar Wegeleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, automatik schalter, LED, Solar-Leuchten, Solarlampen, Solar-Licht, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-beleuchtung, Garten-leuchten, Gartenlampen, Outdoor, Wege-Beleuchtung, Wegeleuchten, Pollerlampen, downlight, für, draußen, ohne, Strom, Kabel |
| | |
| |