Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4834
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4834
EAN/GTIN:
     4004282448341
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gao 1fach rahmen

1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig

Moderner 1-fach Rahmen aus Kunststoff, in Cremeweiß aus dem Hause EverFlourish.

An den oberen und unteren Ecken befinden sich Vertiefungen, diese verleihen der Serie FASHION-LINE ein attraktives, modernes Design.

Im Lieferumfang ist nur der 1-fach Rahmen enthalten und wird ohne Schalter geliefert.

* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 8,6 cm x Länge: 8,6 cm x Tiefe: 1 cm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 4834, GAO, EverFlourish, 1-fach Rahmen, Blende, Schalterblende, Steckdosenblende, Schalter, Steckdose, 1fach, Gira, Kopp, Busch, Viko, Fashion-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4705
ab € 8,42*
Ähnlich
GAO
4712
ab € 14,79*
Ähnlich
GAO
4713
ab € 14,45*
Ähnlich
GAO
4706
ab € 5,97*
Ähnlich
GAO
4703
ab € 4,16*
Ähnlich
GAO
4704
ab € 5,00*
Ähnlich
GAO
4701
ab € 5,00*
Ähnlich
GAO
4702
ab € 4,21*
Ähnlich
GAO
4700
ab € 4,21*
Ähnlich
GAO
48344705-Set
ab € 12,07*
Ähnlich
GAO
48344713-Set
ab € 18,10*
Ähnlich
GAO
48344712-Set
ab € 18,43*
Ähnlich
GAO
48344706-Set
ab € 9,59*
Ähnlich
GAO
48344703-Set
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.