Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
3fach Rahmen
>
Artikel
3-fach Rahmen / Steckdose-/Schalterblende für den Innenbereich aus Glas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-4804
Hersteller:
GAO
Herst.-Nr.:
4804
EAN/GTIN:
4004282448044
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
3-fach Rahmen / Steckdose-/Schalterblende für den Innenbereich aus Glas
Hochwertiger 3-fach Rahmen für Schalter und Steckdosen.
Dieser Rahmen ist aus Glas und für den Innenbereich geeignet.
* 3-fach Rahmen / Schalter-/Steckdosenblende
* Material: Echtglas
* Farbe: Transparent
* Breite: 9,0 cm x Länge: 23,7 cm x Tiefe: 0,9 cm
... >
GAO Schalterserien
>
Schalterserie MODUL
>
Schalterserie MODUL TEC LINE
Weitere Suchbegriffe:
4804
,
GAO
,
EverFlourish
,
3-fach Rahmen
,
Steckdosenrahmen
,
Schalterrahmen
,
Blende
,
Steckdosenblende
,
Schalterblende
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einsatz Helligkeitsregler / Dimmer aus Kunststoff in Weiß, 50-300 Watt
GAO
4712
€ 12,01*
Ähnlich
Einsatz Helligkeitsregler aus Kunststoff, in Cremeweiß, 20-300 Watt
GAO
4713
€ 15,30*
Ähnlich
Einsatz Jalousienschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
GAO
4706
€ 5,08*
Ähnlich
Einsatz Kontrollschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
GAO
4703
€ 3,82*
Ähnlich
Einsatz Kreuzschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
GAO
4704
€ 5,00*
Ähnlich
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
GAO
4701
€ 4,40*
Ähnlich
Einsatz Tasterschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Cremeweiß, eckig
GAO
4702
€ 3,93*
Ähnlich
Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
GAO
4700
€ 3,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.