Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4828
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4828
EAN/GTIN:
     4004282448280
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4fach rahmen gao

4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig

Durch das schlichte Design des Rahmens passt er sich jeder Wohnumgebung perfekt an.

Diese Schalterblende kann sowohl senkrecht, als auch Waagerecht montiert werden.

Im Lieferumfang ist nur der 4-fach Rahmen enthalten und wird ohne Schalter geliefert.

* 4-fach Rahmen / Schalterblende
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 8,05 cm x Länge: 29,3 cm x Tiefe: 1,0 cm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen gao, 4828, GAO, EverFlourish, Kopp, Busch, Gira, Viko, 1-fach, 1-fach Rahmen, Schalter, Steckdosen, Schalterblenden, Steckdosenblende, Blende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4705
ab € 8,43*
Ähnlich
GAO
4712
ab € 14,80*
Ähnlich
GAO
4713
ab € 14,46*
Ähnlich
GAO
4706
ab € 5,96*
Ähnlich
GAO
4703
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
4704
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
4701
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
4702
ab € 4,23*
Ähnlich
GAO
4700
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.