Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Sparlampen mit Vorschaltgerät
>
Artikel
Moderne Außenleuchte SEINE, Ø 26 cm, Aluminiumguss, IP54, E27 Fassung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-3361-GR
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
3361-GR
EAN/GTIN:
4250294302878
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Moderne Außenleuchte SEINE, Ø 26 cm, Aluminiumguss, IP54, E27 Fassung
Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßigen blendfreiem Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.
Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Druckguss Aluminium und weißem Kunststoff. Durch ihre runde Form in Anthrazit passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.
Die Wandlampe hat einen Durchmesser von 26 cm und eine Ausladung von 10,2 cm. Mit einer Schutzart von IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe SEINE in jeder Hinsicht gerecht.
Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten). Sie kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder LEDs bestückt werden.
Auch zu finden unter:
Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Tiefe: 10,2 cm, Durchmesser: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,2 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Energiesparlampe mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
,
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
energiesparlampe mit schraubsockel e27
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte ip54
,
3361-GR
,
Lutec
,
Außenleuchte
,
Außenleuchten
,
Aussenleuchte
,
aussenleuchten
,
Außenlampe
,
außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
aussenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung Haus
,
Wegeleuchte
,
Wegeleuchten
,
außenwandleuchten
,
Wandleuchte außen
,
Wandleuchten außen
,
Wandlampe außen
,
Wandlampen außen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Terrassenlampen
,
Terrassenleuchten
,
Outdoor Lampe
,
Lutec Außenleuchten
,
Eco Light
,
Seine
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 41,64*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 42,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,61*
€ 42,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ranex 5000.029 Wandleuchte Classico Aluminium/Glas
RANEX
10.009.09
ab € 13,63*
Sonstiges
Ranex 5000.030 Wandleuchte Classico Aluminium
RANEX
10.009.10
ab € 10,16*
Sonstiges
Ranex 5000.298 Wandleuchte Alicante, RVS, Glas
RANEX
10.010.25
ab € 10,53*
Sonstiges
Ranex 5000.299 Wandleuchte Alicante, RVS, mit
RANEX
10.010.26
ab € 20,12*
Sonstiges
Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia
RANEX
10.010.51
ab € 18,94*
Sonstiges
Ranex RA-OUTDOOR6 Wandbeleuchtung E27
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,18*
Sonstiges
Smartwares 10.042.69 Außenwandleuchte RX1010
Smartwares
10.042.69
ab € 8,31*
Sonstiges
Smartwares 10.042.73 Außenwandleuchte RX1010-38R-S
Smartwares
10.042.73
ab € 16,82*
Sonstiges
Smartwares BE100W Kellerleuchte rund, 60 W, weiߟ
Smartwares
10.021.55
ab € 5,87*
Sonstiges
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares
10.021.56
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen