Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel
Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel
Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel
Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel
Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel
Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel
Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel
Artikel-Nr.:
     1609-2620012110
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2620012110
EAN/GTIN:
     4048599114407
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Akku Arbeitsleuchte Butterfly mit Magnet - Taschenlampenfunktion USB Ladekabel

Diese LED Arbeitsleuchte aus dem Hause REV ist ein echtes, kleines Multitalent! Der Strahler liefert genügend Licht, um alle anfallenden Arbeiten im und rund ums Haus zu erledigen.

Dank Akkubetrieb auch an Stellen ohne Stromquellen verwendbar!
Einfach per Knopfdruck, Ein- und Ausschalten, sowie zwischen den verschiedenen Lichtmodi wechseln: Taschenlampe, eine Seite, beide Seiten, rot blinkender Warnmodus.

Die 28,5cm breite Handlampe ist aus schwarz-grünem Kunststoff gefertigt. Sie ist nicht nur als klassische Arbeitsleuchte nutzbar, sondern verfügt darüber hinaus auch über eine praktische Taschenlampenfunktion. Zudem können Sie die Leuchte mit dem ausklappbaren Haken aufhängen oder mit dem integrierten, starken Magneten befestigen und haben so stets beide Hände frei.

Ebenso praktisch ist diese Multifunktionslampe natürlich auch, wenn der Strom einmal ausfällt oder Ihr Auto im Dunkeln liegenbleibt. Dabei kann die zusätzliche Blinklichtfunktion in vielen Situationen eine praktische Hilfe sein. Bewahren Sie die Taschenlampe einfach im Handschuhfach oder zu Hause in einem Schrank auf, so dass Sie sie jederzeit griffbereit haben.

Die Handleuchte verfügt über 4 fest verbaute 2 Watt LED Module, welche mit einer Leistung von 4x175 Lumen & 6500 Kelvin für eine optimale Ausleuchtung sorgen.

* Leuchtmittel fest verbaut: 4 x 2 Watt LED, 4 x 175 Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß

Auch zu finden unter: Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Werkstattleuchten, Werkstattlampen, Handlampen, Handleuchten, Handstrahler, Stablampen, Stableuchten, Taschenlampen, Taschen, Lampen, Stabtaschenlampen, LED, Notfalllampen, Outdoor, Camping, mit, für, Magnet, hell, helle, starke, Kfz, Lumen, Baulampen, gute, hochwertige, große, Multifunktionsleuchten
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Farbe:
Grün, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 22,2 cm, Breite: 28,5 cm, Tiefe: 4,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 2 Watt)
Lichtstärke:
4 x 175 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 35 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 20 Lumen = 20 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 4000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 Stunden – Leuchtdauer: ca. 3 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
650 kg
Lebensdauer:
30.000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,29*
€ 46,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
2620011110
ab € 19,97*
Sonstiges
REV Ritter
2620011210
ab € 14,12*
Sonstiges
REV Ritter
2620011610
ab € 23,78*
Sonstiges
EverFlourish
699-S8
ab € 26,48*
Sonstiges
REV Ritter
2610100150
ab € 71,50*
Sonstiges
EverFlourish
6998
ab € 13,46*
Sonstiges
REV Ritter
2620011710
ab € 39,64*
Sonstiges
REV Ritter
2610100220
ab € 62,36*
Sonstiges
Perel
LEDA251NW
ab € 29,29*
Sonstiges
Perel
LEDAS251-NW
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.