Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung
LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-221769S142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     221769S142
EAN/GTIN:
     4260492250581
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit - 2er SET für Hausbeleuchtung

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die LED Außenwandleuchte im 2er Set passt sich durch ihr ausgefallenes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit einer Abdeckung aus weißem Acryl. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.

Diese zwei LED Außenwandleuchten sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet, jeder hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von 9 Metern.

Mit einer Höhe von 15 cm sowie einer Breite von 17 cm und Tiefe von 12 cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten gebündelte Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand .

Dank Schutzart IP54 kann das moderne Downlight in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenlampe ist mit einem fest verbauten SMD LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 1000 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Auch zu finden unter: Fassadenbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchten, Wandaußenleuchten,
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,715 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Wandlampen, Wandleuchten, Außenlampen, Außenleuchten, Außenwandlampe, Außenbeleuchtung, für, Wand, Hauswand, Außenwand, LED, Anthrazit, außen, Bewegungsmelder, Bewegungssensor, Hausbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Außenbereich, Sensor, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 186,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,02*
€ 276,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 231,24*
€ 275,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,86*
€ 254,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,75*
€ 251,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,71*
€ 222,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,63*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,19*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,42*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 19,99*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,93*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,16*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,21*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,80*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,88*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.