Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-21256LM224
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     21256LM224
EAN/GTIN:
     4262382964578
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

LED Außenwandleuchte Up and Down in Rostoptik, Höhe 20cm

LED Außenwandleuchte Up and Down Light in angesagter Rostoptik!

Die up and down Beleuchtung der Wandleuchte setzt gezielt dekorative Akzente an Ihrer Hausfassade und taucht Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Eingangsbereich in ein harmonisches Ambiente.

Gefertigt ist die Außenlampe aus Druckguss Aluminium in Rostoptik und transparentem Glas.
Die Lichtquelle spendet neben einer stimmungsvollen Lichtstreuung ebenfalls Sicherheit bei eintretender Dunkelheit rund um Ihr Haus.

Durch die Schutzart IP44 und dem robusten Korpus aus Druckguss Aluminium trotzt die Außenleuchte vielen Witterungseinflüssen und kann in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werde.

Das ausgefallene Sanduhr-Design sowie die stylische Farbgestaltung in Rostoptik wertet Ihren Outdoorbereich mit einem zeitgemäßen Stil auf.

Ausgestattet mit zwei GU10 Fassungen wird die Leuchte inklusive zwei GU10 LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Rost - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außenlampe-n, Wand, Außenleuchte-n, Außenwandleuchte-n, Außenwand-Beleuchtung, Hausbeleuchtung, Hauswand, Fassaden-Lampe, Fassaden-Leuchte, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampe-n, Dachterrasse, Gartenlampe-n, mit, Strom, moderne, Rostoptik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,63*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,16*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,53*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,12*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,94*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,18*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,31*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,82*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,87*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.