Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt
Artikel-Nr.:
     1609-201S850
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     201S850
EAN/GTIN:
     4262382960099
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse

Saftpresse Edelstahl mit Pressdeckel & 4er Set Trinkbecher, 160Watt

Beginnen Sie jeden Tag mit frischem und gesundem Saft für sich und die ganze Familie aus schönen bunten Trinkbechern!

Diese hochwertige Zitruspresse hat einen leistungsstarken 160Watt Motor für ein optimales Entsaftungsergebnis. Der innovativ geformte Kegel und der praktische Funktionsdeckel sorgen dafür, dass der gesamte Saft ausgepresst wird. Die ideale Zitruspresse, wenn Sie sich und Ihre Familie mit einem Glas gesundem, frisch gepresstem Saft verwöhnen möchten.

Innovative Kegelform für maximalen Saftgewinn:
Die spezielle Kegelform der Saftmaschine eignet sich für kleine und große Zitrusfrüchte. Dadurch brauchen Sie den Kegelaufsatz nicht zu wechseln, wenn Sie Orangen- und Zitronensaft kombinieren möchten. Für einen optimalen Saftgewinn wechselt der Kegelaufsatz zwischen Links- und Rechtsdrehung.

Leistungsstarker 160 Watt Motor:
Mit seinem 160 Watt starken Motor presst die Citruspresse den Saft schnell und mühelos aus. Sobald Sie eine Zitrusfruchthälfte in den Kegel drücken, setzt sich der Motor automatisch in Bewegung und Sie können direkt mit dem Entsaften beginnen. Dank des besonders stabilen transparenten Deckels, mit dem sich die halbierten Zitrusfrüchte auf den Kegel drücken lassen, bleiben Ihre Hände sauber. Außerdem dient er als Staubschutz, wenn die Saftpresse nicht gebraucht wird.

Einfach zu reinigen:
Alle abnehmbaren Teile Orangenpresse sind spülmaschinenfest, was das Reinigen nach dem Auspressen besonders einfach macht. Die Saftpresse ist außerdem mit einem Tropfschutz ausgestattet. So läuft der Saft beim Glaswechsel nicht weiter und es bleiben keine klebrigen Reste auf der Arbeitsplatte zurück.

Inklusive 4-er Set Trinkbecher aus unzerbrechlichem Tritan in den Farben blau, grün, lila und orange, je 150ml, Ø 7cm, H: 9,5cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Art:
Elektrische Saftpresse
Model:
Citruspresse mit Trinkbechern
Geeignet als:
Saftpresse / Entsafter
Leistung:
160 Watt
Maße:
Höhe: 26 cm Breite: 19 cm Tiefe: 25 cm
Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, beerenpresse, Saftpresse, Saftpresser, Zitruspresse, Citruspresse, Zitronenpresse, Fruchtentsafter, Orangenpresse, Entsafter, Saftmaschine, Slow, Juicer, Presse, elektrische, für, aus, Obst, Orangen, Zitronen, Citrusfrüchte, Edelstahl, schwarz, Princess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,34*
€ 58,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201853.01.001
ab € 48,99*
Ähnlich
Princess
01.201862.01.001
ab € 59,82*
Ähnlich
Tristar
CP-3005
ab € 10,32*
Ähnlich
Tristar
CP-3009
ab € 27,99*
Ähnlich
Tristar
CP-3012
ab € 15,74*
Ähnlich
Princess
201S004
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.