Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz Bewegungsmelder weiß 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz Bewegungsmelder weiß 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar
Aufputz Bewegungsmelder weiß 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar
Aufputz Bewegungsmelder 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar
Aufputz Bewegungsmelder weiß 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar
Artikel-Nr.:
     1609-0657 - AL173
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0657 - AL173
EAN/GTIN:
     4004282406570
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

Aufputz Bewegungsmelder weiß 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar

Dieser weiße Aufputz-Bewegungsmelder schaltet automatisch nach Bewegungserkennung angeschlossene Leuchten oder auch Geräte ein.

Der Erfassungsbereich beträgt 180° (horizontal) und 60° (vertikal) bei einer Entfernung von maximal 8 Metern.

Die einstellbare Leuchtdauer / Betriebsdauer kann von 10 ± 5 Sekunden bis 4 ± 1 Minuten gewählte werden. Ebenso ist die Luxstufe von 10 Lux auf 150 Lux einstellbar.

Mit diesem Bewegungsmelder sparen Sie bares Geld denn er schaltet nur automatisch nach Betreten des überwachten Bereichs (12m/180°) z.B. das Licht ein.

Für Beleuchtung bis max. 1000W (Glühlampe), max. 300W (Halogen), nicht für LED Leuchtmittel geeignet.

Mit IP44 sowohl für den Außen- als auch Inneneinsatz tauglich.
Weitere Informationen:
Erfassungswerte:
Reichweite: 8 m Erfassungswinkel: 180 Grad
Zeitintervall:
von 5 Sekunden bis 4 Minuten einstellbar
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 150 LUX einstellbar
AC Eingangsspannung:
230 Volt - 50Hz
Watt:
für Glühlampen bis 1000W und für Halogenlampen bis 300W
Farbe:
weiß
innen/außen:
IP44, innen & außen
Weitere Suchbegriffe: Aufputz Bewegungsmelder, Bewegungserfassungen, Erfassungsbereiche, Bewegungssensoren, sensorgesteuerte Bewegungserkennungen, sensorgesteuerte Bereichsüberwachungen, sensorgesteuerte Haussteuerungen, Lichtschaltungen, sensorgesteuerte Lichtsteuerungen, sensorgesteuerte Lichtaktivierungen, Energiesparsensoren, 180°-Sensoren, 180°-Bewegungsmelder, 180°-Erfassungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EMS103
ab € 13,34*
Sonstiges
Smartwares
10.017.10
ab € 9,58*
Sonstiges
Smartwares
10.017.11
ab € 9,22*
Sonstiges
Smartwares
10.017.09
ab € 9,53*
Sonstiges
Smartwares
ESS34A
ab € 17,86*
Sonstiges
Smartwares
ESS34Z
ab € 21,22*
Sonstiges
Smartwares
ESS34
ab € 17,93*
Sonstiges
Velleman
EM-S10S3
ab € 26,16*
Sonstiges
GAO
0657SAL173
ab € 17,14*
Sonstiges
ELRO
ES34A-E
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.