Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-SET Aufputz Bewegungsmelder 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-SET Aufputz Bewegungsmelder 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar
2er-SET Aufputz Bewegungsmelder 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar
2er-SET Aufputz Bewegungsmelder 8m/180°
2er-SET Aufputz Bewegungsmelder 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar
Artikel-Nr.:
     1609-0657SAL173
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     0657SAL173
EAN/GTIN:
     4260492256828
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Schalter und Dosen Kombi

2er-SET Aufputz Bewegungsmelder 8m/180°, Lux und Zeitintervall einstellbar

Dieser weiße Aufputz-Bewegungsmelder im 2er-Set schaltet automatisch nach Bewegungserkennung angeschlossene Leuchten oder auch Geräte ein.

Der Erfassungsbereich beträgt 180° (horizontal) und 60° (vertikal) bei einer Entfernung von maximal 8 Metern.

Die einstellbare Leuchtdauer / Betriebsdauer kann von 10 ± 5 Sekunden bis 4 ± 1 Minuten gewählte werden. Ebenso ist die Luxstufe von 10 Lux auf 150 Lux einstellbar.

Mit diesem Bewegungsmelder sparen Sie bares Geld denn er schaltet nur automatisch nach Betreten des überwachten Bereichs (12m/180°) z.B. das Licht ein.

Für Beleuchtung bis max. 1000W (Glühlampe), max. 300W (Halogen).

Mit IP44 sowohl für den Außen- als auch Inneneinsatz tauglich.
Weitere Informationen:
Erfassungswerte:
Reichweite: 8 m Erfassungswinkel: 180 Grad
Zeitintervall:
von 5 Sekunden bis 4 Minuten einstellbar
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 150 LUX einstellbar
AC Eingangsspannung:
230 Volt - 50Hz
Watt:
für Glühlampen bis 1000W und für Halogenlampen bis 300W
Farbe:
weiß
innen/außen:
IP44, innen & außen
Weitere Suchbegriffe: Schalter und Dosen Set, automatik schalter, Aufputz Bewegungsmelder, Bewegungserfassungen, Erfassungsbereiche, Bewegungssensoren, sensorgesteuerte Bewegungserkennungen, sensorgesteuerte Bereichsüberwachungen, sensorgesteuerte Haussteuerungen, Lichtschaltungen, sensorgesteuerte Lichtsteuerungen, sensorgesteuerte Lichtaktivierungen, Energiesparsensoren, 180°-Sensoren, 180°-Bewegungsmelder, 180°-Erfassungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,73*
€ 33,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.017.10
ab € 9,75*
Sonstiges
Smartwares
10.017.09
ab € 9,51*
Sonstiges
Smartwares
10.017.11
ab € 9,14*
Sonstiges
Smartwares
10.017.99
ab € 9,19*
Sonstiges
Smartwares
ESS34A
ab € 17,96*
Sonstiges
Smartwares
ESS34Z
ab € 19,20*
Sonstiges
Smartwares
ESS34
ab € 18,32*
Sonstiges
REV Ritter
0657 - AL173
ab € 9,99*
Sonstiges
ELRO
ES90-E
ab € 9,59*
Sonstiges
ELRO
ES34A-E
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.