Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Artikel
2er Pack Bewegungsmelder im Alu-Design, 12m/180° einstellbar Zeitintervall
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-ESS34A
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
ESS34A
EAN/GTIN:
4260618142172
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
2er Pack Bewegungsmelder im Alu-Design, 12m/180° einstellbar Zeitintervall
Aluminiumfarbene Bewegungsmelder im praktischen Doppelpack
Der Aufputz Bewegungs-Melder im Kugeldesign hat einen Erfassungsbereich von 12 Meter und 180°.
Das Zeitintervall ist einstellbar von 5 Sekunden bis 12 Minuten.
Für Beleuchtung bis max.: 1100 Watt (Glühlampe) - 500 Watt (Halogen) - 300 Watt (ESL / LED) geeignet.
Mindestlast 20 Watt!
Dank IP44 sowohl für den Außen- als auch Inneneinsatz tauglich.
Weitere Informationen:
Erfassungswerte:
Reichweite: 12 m Erfassungswinkel: 180 Grad
Zeitintervall:
von 5 Sekunden bis 12 Minuten einstellbar
Watt:
für Glühlampen bis 1100W und für Halogenlampen bis 500W
Farbe:
Alufarben
innen/außen:
innen und außen, IP 44
... >
Heimautomation
>
Bewegungsmelder
>
Bewegungsmelder Außen
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungserfassungen
,
Erfassungsbereiche
,
Bewegungssensoren
,
sensorgesteuerte
,
Bewegungserkennungen
,
Bereichsüberwachungen
,
Haussteuerungen
,
Lichtschaltungen
,
Lichtsteuerungen
,
Lichtaktivierungen
,
Energiesparsensoren
,
180°
,
Sensoren
,
Erfassungen
,
Aufputz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,74*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel EMS102W Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß
Perel
EMS102W
€ 21,60*
Sonstiges
Perel EMS103 Bewegungsmelder Weiß
Perel
EMS103
€ 19,40*
Sonstiges
Smartwares 10.017.10 Bewegungssensor-Schalter
Smartwares
10.017.10
€ 13,93*
Sonstiges
Smartwares 10.017.11 Bewegungssensor-Schalter
Smartwares
10.017.11
€ 15,18*
Sonstiges
Smartwares ES34A Bewegungsmelder Alu outdoor
Smartwares
10.017.09
€ 13,86*
Sonstiges
2er Pack Bewegungsmelder schwarz, 12m/180° einstellbar Zeitintervall
Smartwares
ESS34Z
€ 30,15*
Sonstiges
2er Pack Bewegungsmelder weiß, 12m/180° einstellbar Zeitintervall
Smartwares
ESS34
€ 25,74*
Sonstiges
2er Set 180° PIR Bewegungsmelder Außen für Lampen & Geräte bis jeweils 1200 Watt
Velleman
EM-S10S3
€ 36,82*
Sonstiges
Bewegungsmelder grau 12m/180°, Zeitintervall einstellbar, IP44
ELRO
ES34A-E
€ 13,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.