Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.017.11 Bewegungssensor-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 10.017.11 Bewegungssensor-Schalter
Smartwares 10.017.11 Bewegungssensor-Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171061
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.017.11
EAN/GTIN:
     8711658467863
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Smartwares ES34Z Bewegungsmelder – 180°-Detektion – Innen- und Außeneinsatz
Mit dem Smartwares-Bewegungsmelder können Sie sicherstellen, dass sich die Beleuchtung beim Betreten eines Zimmers automatisch einschaltet. Verwenden Sie den Sensor im Keller, im Hausflur, in der Gartenlaube oder an der Außenwand, um immer genügend Licht zu haben.

Individuelle Einstellungsanpassung
Der Bewegungsmelder hat einen 180°-Detektionswinkel und kann Entfernungen bis 12 m erfassen. Wenn der Sensor eine Bewegung erfasst, wird die angeschlossene Lampe automatisch eingeschaltet. Die Einschaltdauer können Sie ganz nach Wunsch von 10 Sekunden bis 7 Minuten anpassen. Außerdem können Sie auch die Lichtempfindlichkeit anpassen. So können Sie wählen, ob der Sensor den ganzen Tag über oder nur bei einbrechender Dunkelheit funktionieren soll.

Montage
Der Bewegungsmelder ist wetterfest und daher für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Montageverfahren ist in der beiliegenden Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben.

Auf den Smartwares-Bewegungsmelder erhalten Sie 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Bewegungsmelder, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:
Schaltet das Licht beim Betreten eines Raums automatisch ein
Detektionsbereich: 180° x 12 m
Die Einschaltdauer können Sie ganz nach Wunsch von 10 Sekunden bis 7 Minuten anpassen.
Energieeffizient – Nie wieder vergessen, das Licht auszuschalten
Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Entdeckungswinkel
180 °
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.017.10
€ 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.