Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-01.303010.01.001 Herst.-Nr.: 01.303010.01.001 EAN/GTIN: 8713016078995 |
| |
|
|  |  |
 | Einzelkochplatte Induktion Timer LCD Display Ø20cm 1800 Watt Möchten Sie im Urlaub ganz einfach Ihr eigenes Essen kochen? Die luxuriöse Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte in elegant schwarzem Design. Das praktische LCD-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und dank Timerfunktion können Sie nicht vergessen, die Platte auszuschalten. Die Kochplatte hat einen Durchmesser von 20 cm und eignet sich damit für kleine Töpfe & Pfannen. Temperaturbereich von 60⁰ bis 240⁰ Temperatur, Leistung und Einschaltdauer können Sie mit dem digitalen Touch-Display einstellen. Die maximale Leistung beträgt 1800 Watt, in dieser Einstellung wird die Kochplatte sehr schnell heiß. Der Timer kann auf maximal 180 Minuten eingestellt werden – ideal für Schmor- oder Eintopfgerichte. Der Temperaturbereich geht von 60⁰C bis 240⁰C, so dass Sie die Herdplatte auf einer konstanten Temperatur halten können. Sicher im Gebrauch Um die Benutzung der Kochplatte so sicher wie möglich zu machen, verfügt diese Induktionsherdplatte über umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen. Die Herdplatte hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich zudem automatisch aus, wenn Sie das Kochgeschirr herunternehmen. Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Herdplatte ungewollt bewegt. Außerdem besteht die Kochplatte aus Sicherheitsglas. Bei Nichtgebrauch ist der kleine Herd mit seinen Maßen von L/B/H 34 x 28 x 7,4cm bequem und platzsparend zu verstauen. Dieses autarke Kochfeld ist tragbar und kann überall mit einer üblichen Steckdose angeschlossen werden. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Material: | ABS Kunststoff - Glas | Leistung: | 1800 Watt | Spannung: | 220 -240 Volt | Kabel: | 140cm | Thermostat: | Regelbarer Thermostat | Bratfläche: | Ø Kochplatte: 20cm | geeignet für: | Zubereitung von Speisen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, Induktion, Kochplatten, Doppelkochplatten, Doppelkochfeld, Doppelherdplatten, Kochfeld, Kochstelle, Kochmulde, Singleherd, Single, Bürokocher, Werkstattkocher, Beistellherd, Zusatzplatten, Elektroherd, Herd, Herdplatten, Elektrokochplatten, 1, einer, 1er, Platten, große, elektrische, elektro, mit, Stecker, Mobile, Externe, autarkes, Camping, Outdoor, Outdoorküche, Glas, Schwarz, Princess |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,72* | € 71,99* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 46,98* | € 72,12* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 57,43* | € 72,70* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 60,11* | € 75,78* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 66,93* | € 84,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|