Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
Artikel-Nr.:
     1609-0012528512
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0012528512
EAN/GTIN:
     4006341718792
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Gamer Mehrfachsteckdose 5fach mit Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB

Die Gamer-Steckdosenleiste bietet durch Ihre Farbwechsel-Funktion und atmosphärische Beleuchtung ein ganz neues Gaming-Erlebnis!

Behalten Sie durch die Softtouch-Oberfläche und rutschfeste Unterseite auch in hitzigen Situationen immer die Kontrolle. Mit den insgesamt 5 Steckplätzen und 2 USB-Ports lässt Sie die Gaming-Steckdosenleiste auch im Eifer des Gefechts nicht im Stich.

Die farbig anpassbare Beleuchtung in kraftvollem Blitzdesign heben den Gamingbereich auf das nächste Level.

5 quersitzende Schutzkontakt-Steckdosen versorgen alle Geräte mit ausreichend Power! Dank der zwei praktischen USB-Ladeports geht dem Handy auch nach einer langen Session nicht der Saft aus.

Steckdosenleiste Gamer 5-fach mit 2xUSB schwarz
* Interessante LED-Beleuchtung mit Farbwechselfunktion
* 4 Farben (rot, blau, grün, lila) über zusätzlichen Schalter einstellbar (Farbwahl/Farbwechsel)
* 5 anwenderfreundlich angeordnete Schutzkontakt-Steckdosen mit Kinderschutz
* Quersitzende Steckdosen ideal für die Platzierung von Winkelsteckern
* 2 USB-Ports (max. 2,4A) & 2-poliger Schalter
* Schwarzes, robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff mit Softtouch Oberfläche
* Rutschfest durch Gummierung an der Unterseite
* Anschlussleitung 1,4m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Stecker
* Anschraubbar, verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
* Abmessungen (LxBxT): ca. 36x6x4,5cm
Weitere Informationen:
Funktion:
4 Farben (rot, blau, grün, lila) über zusätzlichen Schalter einstellbar (Farbwahl/Farbwechsel)
Material:
Kunststoff
Steckdosen:
5fach
Kabellänge:
140cm
USB-Ports:
2
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose schwarz 5-fach, steckdosenleiste mit usb, 5 fach steckdosenleiste mit usb, Steckdosen, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckerleisten, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdosen, Steckdosenleisten, 5, fach, fünfer, Design, in, für, mit, zum, Kabel, USB, PC, Schreibtisch, integrierter, erweitern, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 26,80*
€ 36,43*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 33,34*
€ 44,56*
€ 3,50*
ab € 51,27*
€ 67,86*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
20330112
ab € 9,77*
Sonstiges
REV Ritter
0020340112
ab € 10,31*
Sonstiges
REV Ritter
00154S28109
ab € 28,61*
Sonstiges
REV Ritter
00203S40112
ab € 28,42*
Sonstiges
REV Ritter
0012528S512
ab € 53,39*
Sonstiges
REV Ritter
0015650103
ab € 12,31*
Sonstiges
REV Ritter
0015654103
ab € 18,99*
Sonstiges
Perel
EB13
ab € 2,64*
Sonstiges
REV Ritter
0015428109
ab € 14,57*
Sonstiges
REV Ritter
431064
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.