Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polier- und Geschirrtuch 50 x 70 cm Microfaser, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polier- und Geschirrtuch 50 x 70 cm Microfaser, blau
Polier- und Geschirrtuch 50 x 70 cm Microfaser, blau
Artikel-Nr.:
     1608-e244932
Hersteller:
     eHygiene
Herst.-Nr.:
     e244932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
  • Polier- und Geschirrtuch
  • Maße: 50 x 70 cm
  • Material: Microfaser
    (80 % Polyester, 20 % Polyamide)
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
50x70 cm
Farbe:
blau
Material:
80% Polyester, 20% Polyamide
Grammatur:
320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch, Microfaser, blau, Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.