Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpress Multifold Handtuchpapier, 2-lagig, 21 x 23,5 cm, weiß, 4.740 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Tork Xpress Multifold Handtuchpapier, 2-lagig, 21 x 23,5 cm, weiß, 4.740 Blatt
Tork Xpress Multifold Handtuchpapier, 2-lagig, 21 x 23,5 cm, weiß, 4.740 Blatt
Tork Xpress Multifold Handtuchpapier, 2-lagig, 21 x 23,5 cm, weiß, 4.740 Blatt
Artikel-Nr.:
     1608-e1NU996066
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     150299
EAN/GTIN:
     7322540723687
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Dieses zweilagige Universal Handtuch in Tissuequalität aus dem Interfold Sortiment, erfüllt die grundlegenden Anforderungen eines Handtuchpapiers zu einem fairen Preis

Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
2-lagig
Papierart:
Tissue
Falzung:
Lagenfalzung (CZ/C)
Format Länge:
21 cm
Format Breite:
23,5 cm
Farbe:
weiß
Prägung:
Nein
Perforation:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2lg 20,5x24cm, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch 210mm, Spenderpapier, Papiertücher, Falztücher, Papier, Hygienepapier, Falzhandtücher
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,00*
ab € 33,45*
€ 42,33*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,11*
€ 42,34*
2 Tage
72
pro Paket
€ 5,95*
ab € 33,42*
€ 42,41*
Lager 1608
pro Karton
€ 4,99*
ab € 32,31*
€ 42,49*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,33*
€ 43,28*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 42,49*
€ 50,56
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,17*
€ 48,99
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 40,26*
€ 47,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,56*
€ 47,08
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,63*
€ 45,97
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 37,62*
€ 44,77
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,31*
€ 38,45
pro Karton
1 Karton enthält 4.740 Stück (ab € 0,00682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100297
ab € 2,40*
Zubehör
Tork
552100
ab € 29,52*
Zubehör
Tork
552108
ab € 29,59*
Zubehör
Tork
552000
ab € 36,62*
Zubehör
Tork
552008
ab € 30,64*
Zubehör
Tork
460004
ab € 58,93*
Zubehör
Tork
552200
ab € 34,05*
Zubehör
Tork
552208
ab € 36,41*
Zubehör
Tork
460005
ab € 56,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.