Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-181138 Herst.-Nr.: 62596 EAN/GTIN: 4043619625963 |
| | |
|
| | |
| • Anschlüsse: 1 x DVI 24+1 Stecker mit Schrauben 1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung) 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse • Chipsatz: STDP2600 • DVI-D (Single Link), VGA nicht beschaltet • DisplayPort 1.2 Spezifikation • Signalrichtung: DVI Eingang > DisplayPort Ausgang • Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) • Übertragung von Audio- und Videosignalen • Unterstützt HDCP 1.4 • Plug & Play • Leistungsaufnahme: ca. 70 mW • Farbe: schwarz • Kabellängen inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm • OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel displayport dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport delock |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 34,84* | € 45,54* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,57* | € 45,56* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 35,71* | € 46,80* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 35,95* | € 47,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,68* | € 52,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|