Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.3m, DVI 24+1 + USB-A/Displayport 20p 0,3 m DVI-D + USB HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.3m, DVI 24+1 + USB-A/Displayport 20p 0,3 m DVI-D + USB HDMI Schwarz
DeLOCK 0.3m, DVI 24+1 + USB-A/Displayport 20p 0,3 m DVI-D + USB HDMI Schwarz
DeLOCK 0.3m, DVI 24+1 + USB-A/Displayport 20p 0,3 m DVI-D + USB HDMI Schwarz
DeLOCK 0.3m, DVI 24+1 + USB-A/Displayport 20p 0,3 m DVI-D + USB HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37942628
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62596
EAN/GTIN:
     4043619625963
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. ein Displayport Monitor an eine freie DVI Schnittstelle des Systems angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
DVI-D + USB
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.