Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Video HDMI ST/ST 3,0m *shiverpeaks*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel Video HDMI ST/ST 3,0m *shiverpeaks*
Kabel Video HDMI ST/ST 3,0m *shiverpeaks*
Artikel-Nr.:
     1604-152022
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77473-MHQ
EAN/GTIN:
     4017538023131
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
• Home-Cinema HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker • verchromte Metall-Stecker • 2x Ferrit • Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D • HEAC • extra dünn • Länge: 3,0m • HDMI Standard: High Speed with Ethernet • Stecker: vergossen • Aufbau Schirmung: 96 x 0,12mm Al, Alu Folie single 0,025mm, Geflecht und Folie • Adern Material: Kupfer verzinnt • Stecker Material: CuZnNi • Kontaktoberfläche: vergoldet • Farbe Stecker: Chrom • Farbe Kabel: Blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
17
€ 8,00*
ab € 4,09*
€ 6,24*
2 Tage
213
€ 4,50*
ab € 6,89*
€ 10,02*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 12,97*
€ 18,50*
€ 3,50*
ab € 24,93*
€ 33,87*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.