Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Video HDMI ST/ST 1,5m *shiverpeaks*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel Video HDMI ST/ST 1,5m *shiverpeaks*
Kabel Video HDMI ST/ST 1,5m *shiverpeaks*
Artikel-Nr.:
     1604-152017
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77471-36-MHQ
EAN/GTIN:
     4017538121325
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
• Home-Cinema HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker • verchromte Metall-Stecker • Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D • HEAC • extra dünn • Länge: 1,5m • HDMI Standard: High Speed with Ethernet • Stecker: vergossen • Aufbau Schirmung: 96 x 0,12mm Al, Alu Folie single 0,025mm, Geflecht und Folie • Kabelaufbau: AWG: 36 • Adern Material: Kupfer verzinnt • Stecker Material: CuZnNi • Kontaktoberfläche: vergoldet • Farbe Stecker: Chrom • Farbe Kabel: Blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
20
€ 8,00*
ab € 3,11*
€ 4,79*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 12,14*
€ 17,60*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.