Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild,Alu,Augenschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebots-Kombischild,Alu,Augenschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Alu,Augenschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Alu,Augenschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-510.A7040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.A7040
EAN/GTIN:
     4044589373212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebots-Kombischild Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Kombischild Augenschutz benutzen


  • Material: 0499 1,0mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen, Gebots-Kombischild, Alu, Augenschutz benutzen, Größe: 13, 1 cm x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext, ASR A1.3 M004 + Zusatztext, wolk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,20*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,20*
4 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,65*
7 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 8,33*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,83*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7042
€ 20,04*
Ähnlich
Wolk
21.A7040
€ 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.