Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild,Folie,Augenschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebots-Kombischild,Folie,Augenschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Folie,Augenschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Folie,Augenschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7040
EAN/GTIN:
     4044589369543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebots-Kombischild Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Kombischild Augenschutz benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder Praxisbewährt, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebots-Kombischild, Folie, Augenschutz benutzen, Größe: 13, 1 cm x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext, ASR A1.3 M004 + Zusatztext, wolk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A7040
ab € 3,82*
Ähnlich
Wolk
11.A7042
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.