Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild,Alu,Augenschutz benutzen,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebots-Kombischild,Alu,Augenschutz benutzen,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Alu,Augenschutz benutzen,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Alu,Augenschutz benutzen,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7042
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7042
EAN/GTIN:
     4044589367693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebots-Kombischild Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Kombischild Augenschutz benutzen


  • Material: 1,0 mm Aluminium, weiß
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen, Gebots-Kombischild, Alu, Augenschutz benutzen, Größe: 26, 2 cm x 37, 1 cm, DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext, ASR A1.3 M004 + Zusatztext, wolk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A7040
ab € 3,82*
Ähnlich
Wolk
21.A7040
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.