Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 7,15m,Länge ausgef.6,04m,17,9 kg,StehleiterH 4,14m,3x9 Sprossen
Artikel-Nr.:
     158-ZW44839
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44839
EAN/GTIN:
     4003866448395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter, 3-teilig 3 x 9 Sprossen, Arbeitshöhe bis 6,85 m
ZARGES Sprossen-Mehrzweckleitern, 3-teilig

  • stabile Dreieckssprosse mit waagerechtem Auftritt
  • hohe Sicherheit durch Sprossen mit Riffelung und breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen
  • Quertraverse und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren und rutschfesten Stand
  • höchste Stabilität durch Holme aus Alu-Strangpressprofilen
  • ZARGES Qualitätsbördelung in der Sprossen-Holm-Verbindung
  • feste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche zur Spreizsicherung sorgen für hohe Sicherheit

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,85
Außenbreite [cm]:
90
Gewicht [kg]:
17,9
Leiternlänge [m]:
6,1
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
27
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,71*
€ 376,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,43*
€ 376,95*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 319,72*
€ 379,31*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 321,84*
€ 380,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 406,80*
€ 468,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,09*
€ 557,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,37*
€ 553,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,63*
€ 538,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,03*
€ 523,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.