Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-44839
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44839
EAN/GTIN:
     4003866448395
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 9 Sprossen

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Nicht treppengängig einsetzbar.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
6,1 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38 mm
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
4,4 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,7 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
6,85 m
Breite Quertraverse:
1 m
Sprossenanzahl:
3 x 9
Gewicht:
18 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Multifunktionsleiter, Dreiteilige Sprossenleiter, Sprossenleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,68*
€ 367,59*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,31*
€ 368,87*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,59*
€ 370,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,98*
€ 387,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 341,08*
€ 389,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.