Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-44839 Herst.-Nr.: 44839 EAN/GTIN: 4003866448395 |
| |
|
| | |
| Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 9 Sprossen Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. - Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter), max.: | 6,85 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Multifunktionsleiter, Dreiteilige Sprossenleiter, Sprossenleiter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,18* | € 376,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,60* | € 376,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,12* | € 379,21* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,21* | € 380,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,13* | € 398,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|