Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 5,45 m,Länge ausgef.4,36m,3,7 kgStehleite H 3,0 m 3x7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 5,45 m,Länge ausgef.4,36m,3,7 kgStehleite H 3,0 m 3x7 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 5,45 m,Länge ausgef.4,36m,3,7 kgStehleite H 3,0 m 3x7 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 5,45 m,Länge ausgef.4,36m,3,7 kgStehleite H 3,0 m 3x7 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 5,45 m,Länge ausgef.4,36m,3,7 kgStehleite H 3,0 m 3x7 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 5,45 m,Länge ausgef.4,36m,3,7 kgStehleite H 3,0 m 3x7 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 5,45 m,Länge ausgef.4,36m,3,7 kgStehleite H 3,0 m 3x7 Sprossen
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 5,45 m,Länge ausgef.4,36m,3,7 kgStehleite H 3,0 m 3x7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     158-ZW44837
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44837
EAN/GTIN:
     4003866448371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter, 3-teilig 3 x 7 Sprossen, Arbeitshöhe bis 5,2 m
ZARGES Sprossen-Mehrzweckleitern, 3-teilig

  • stabile Dreieckssprosse mit waagerechtem Auftritt
  • hohe Sicherheit durch Sprossen mit Riffelung und breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen
  • Quertraverse und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren und rutschfesten Stand
  • höchste Stabilität durch Holme aus Alu-Strangpressprofilen
  • ZARGES Qualitätsbördelung in der Sprossen-Holm-Verbindung
  • feste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche zur Spreizsicherung sorgen für hohe Sicherheit

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,2
Außenbreite [cm]:
80
Gewicht [kg]:
13,7
Leiternlänge [m]:
4,4
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
21
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,94*
€ 282,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 282,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,79*
€ 282,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,54*
€ 301,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 319,58*
€ 380,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,58*
€ 380,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.