Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44837 Zarges, Zarges Mehrzweckleiter 3-teilig Programm Z200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-751588
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44837
EAN/GTIN:
     4003866448371
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

44837 Zarges, Mehrzweckleiter 3-teilig Programm Z200, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13800 GRAMM
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
4,4 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
3,25 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,14 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
5,2 m
Breite Quertraverse:
0,8 m
Sprossenanzahl:
3 x 7
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,94*
€ 280,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,52*
€ 280,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,88*
€ 300,13*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 251,49*
€ 301,97*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 251,64*
€ 303,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.