Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-133261 Herst.-Nr.: 44837 EAN/GTIN: 4003866448371 |
| |
|
| | |
| ;Z200 Mehrzweckleiter, 3-teilig • Viel Funktionalität für wenig Geld • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung • Besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand • Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung • Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche Hinweis: Bei 3 x 11 Sprossen und 3 x 13 Sprossen kann die Oberleiter nicht mehr separat entnommen werden - erfüllt damit bereits jetzt die Anforderung nach neuester Ausgabe der Norm EN 131-1. Alle ZARGES Leitern entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Leiterlänge ausgefahren (als Anlegeleiter + als Stehleiter m. Aufsteckteil): 3,25 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu-leiter zarges, 4003866448371, Aluleiter, Dreieckssprosse, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Zarges |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,94* | € 280,97* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 232,52* | € 280,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,88* | € 300,13* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,49* | € 301,97* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,64* | € 303,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|