Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges Multitec M, 4 x 3 Sprossen, Arbeitshöhe bis 4,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zarges Multitec M, 4 x 3 Sprossen, Arbeitshöhe bis 4,45 m
Zarges Multitec M, 4 x 3 Sprossen, Arbeitshöhe bis 4,45 m
Zarges Multitec M, 4 x 3 Sprossen, Arbeitshöhe bis 4,45 m
Artikel-Nr.:
     158-ZW42377
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42377
EAN/GTIN:
     4003866423774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holzbelag für Leitern
Zarges Multitec M Anlege/Stehleiter Arbeitspodest 4 x 3 Sprossen, Arbeitshöhe bis 4,45 m
Zarges Multitec M

Die Zarges Multitec M aus Aluminium eigent sich dank der lanlebingen Gelenke als Anlegeleiter, Stehleiter sowie stabiele Arbeitsplattform.

  • Anlege-, Stehleiter und Arbeitspodest in einem.
  • höchste Stabilität durch Holme aus Alu-Strangpressprofilen
  • feste ZARGES Qualitätsbördelung für Sprossen-Holm-Verbindung
  • rutsicherer Stand durch auswechselbare Kunststoffschuhe

Diese Leiter ist vielseitig einsetzbar: Trotz ihres kompakten Transportmaßes kann sie als Anlegeleiter, beidseitig begehbare Stehleiter oder als Arbeitspodest eingesetzt werden.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,45
Breite [cm]:
75,0
Gewicht [kg]:
16,2
Leiternlänge [m]:
3,62
Standhöhe [m]:
4,45
Produktart:
Arbeitsplattform
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 293,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,46*
€ 307,26*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,63*
€ 323,85*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,80*
€ 324,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 384,52*
€ 442,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,97*
€ 527,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.