Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter Multitec M Alu.Sprossen 4x3 gekl.H1020xB750xT260mm Holzbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462255
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42377
EAN/GTIN:
     4003866423774
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holzbelag für Leitern
die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten · einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest · Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität · Anwendung:Für die Verwendung der Vielzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· Länge als Anlegeleiter: 3620mm· Tiefe geklappt: 260mm· Länge als Arbeitsbühne: 1550mm· Länge als Stehleiter: 1850mm· Sprossenabstand: 265mm· Höhe als Arbeitsbühne max.: 990mm· Höhe geklappt: 1020mm· Traversenbreite: 750mm· prüfpflichtig: ja· Breite geklappt: 750mm
Weitere Informationen:
Sprossen:
4 x 3
Arbeitshöhe bis ca.:
4450 mm
Gewicht:
16,2 kg
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Holzbelag
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,93*
€ 292,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,94*
€ 306,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,21*
€ 323,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,71*
€ 324,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,52*
€ 349,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.