Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser iF2R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 200 lm, IP54 geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Lenser iF2R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 200 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF2R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 200 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF2R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 200 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF2R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 200 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF2R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 200 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF2R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 200 lm, IP54 geschützt
Artikel-Nr.:
     158-ZS1068
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502170
EAN/GTIN:
     4058205020206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Led Lenser iF2R LED-Baustrahler 1x Power-, 1x COB-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® iF2R Baustellenleuchte

Der LED LENSER® iF2R Baustellenstrahler profitiert von 2 Lichtmodi und sorgt für flächendeckende Ausleuchtung durch Power- und COB-LED.

  • 2 in 1 Funktionen: breitflächige Ausleuchtung, fokussierter Lichtkegel
  • 1x Power LED, 1x COB LED
  • extrem robustes Gehäuse
  • mit starkem Magnethaken
  • Schutzstufe: IP54
  • Lichtstrom: 200 lm
  • 3 Helligkeitsstufen
  • Leuchtdauer: 6 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • Maße (BxHxT): 11,5 x 2,1 x 4,8 cm

Ein passendes USB Magnetkabel ist im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,1
Länge [cm]:
11,5
Tiefe [cm]:
4,8
Produktart:
Arbeitsleuchte | Handleuchte
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
Polymer 3,7 V
Leuchtdauer [h]:
6
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom [lm]:
200
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
14
Produktbatteriegewicht [g]:
14
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 27,56*
€ 36,53*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 28,37*
€ 37,32*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,39*
€ 37,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,85*
€ 45,43*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 46,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.