Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iF2R Schwarz Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iF2R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF2R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF2R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF2R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF2R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120547
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502170
EAN/GTIN:
     4058205020206
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Akkuladezeit
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Haken
Ja
Magnet
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
100 lm
Lichtleistung (max.)
200 lm
Farbtemperatur
6600 K
Anzahl der Lichtmodi
2
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Medium
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
153 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.