Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser iW5R LED-Arbeitsleuchte, Lichtstrom: 300 lm, IP54 geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Lenser iW5R LED-Arbeitsleuchte, Lichtstrom: 300 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iW5R LED-Arbeitsleuchte, Lichtstrom: 300 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iW5R LED-Arbeitsleuchte, Lichtstrom: 300 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iW5R LED-Arbeitsleuchte, Lichtstrom: 300 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iW5R LED-Arbeitsleuchte, Lichtstrom: 300 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iW5R LED-Arbeitsleuchte, Lichtstrom: 300 lm, IP54 geschützt
Artikel-Nr.:
     158-ZS1066
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502004
EAN/GTIN:
     4058205016292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Led Lenser iW5R LED-Arbeitsleuchte 1x High Power-, 1x COB-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® iW5R Arbeitsleuchte

Die LED LENSER® iW5R Arbeitsleuchte beweist sich druch 300 Lumen Lichtstrom und dient der vollflächigen Ausleuchtung diverser Arbeitsbereiche.

  • 2 in 1 Funktionen: breitflächige Ausleuchtung, fokussierter Lichtkegel
  • 1x Power LED, 1x COB LED
  • mit starkem Magnethaken
  • Schutzstufe: IP54
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Leuchtdauer: 6,0 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • Maße (BxHxT): 3,9 x 15,9 x 3,5 cm

Ein USB Kabel sowie das passende Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
3,9
Länge [cm]:
159
Tiefe [cm]:
3,5
Produktart:
Arbeitsleuchte | Handleuchte
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
6
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom [lm]:
300
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,21*
€ 50,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,26*
€ 50,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,44*
€ 50,58*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 41,13*
€ 52,64*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 51,36*
€ 64,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.