Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iW5R Schwarz Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iW5R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iW5R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iW5R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iW5R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iW5R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iW5R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120539
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502004
EAN/GTIN:
     4058205016292
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Akkuladezeit
3.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Magnet
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
125 lm
Lichtleistung (max.)
300 lm
Farbtemperatur
6600 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
319 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.