Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser H5 Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 350 lm, Leuchtweite: 160 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Lenser H5 Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 350 lm, Leuchtweite: 160 m
Led Lenser H5 Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 350 lm, Leuchtweite: 160 m
Led Lenser H5 Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 350 lm, Leuchtweite: 160 m
Led Lenser H5 Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 350 lm, Leuchtweite: 160 m
Led Lenser H5 Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 350 lm, Leuchtweite: 160 m
Led Lenser H5 Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 350 lm, Leuchtweite: 160 m
Artikel-Nr.:
     158-ZS1047
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502193
EAN/GTIN:
     4058205020848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Led Lenser H5 Core LED-Stirnlampe High-Power LED, IP67 staub- und wassergeschützt
LED LENSER® H5 Core LED-Stirnlampe

Die LED LENSER® H5 Core LED-Stirnlampe beweist sich druch 350 Lumen Lichtstrom und erreicht mühelos eine Leuchtweite von 160 Metern und profitiret durch einen bequemen Sitz.

  • weich elastisches Kopfband
  • bequem justierbar
  • schwenkbarer Leuchtkörper
  • High Power LED
  • Schutzstufe: IP67
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Leuchtweite: 160 m
  • Leuchtdauer: 20 Stunden
  • Spannungsversorgung: 2x AA 1,5 V Batterien
  • Durchmesser Leuchtkörper: 3,2 cm
  • Gewicht (inkl. Batterie): 178 g

Im Lieferumfang sind ein Batteriesatz enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
178
Schutzart:
IP67
Produktart:
Helmlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
AA
Leuchtdauer [h]:
20
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
160
Lichtstrom [lm]:
350
Lieferung inkl.:
Batterie
Stromversorgung:
Batterien
Batteriegesetz:
1
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,00*
€ 37,69*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,98*
€ 37,72*
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 29,31*
€ 38,10*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 38,10*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 37,30*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502314
ab € 7,66*
Zubehör
Ledlenser
502451
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.