Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmhalterung für Stirnlampen H-SERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238250
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502314
EAN/GTIN:
     4058205023986
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Helmhalterung für Stirnlampen, Typ=502314, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Montageset, Farbe=Schwarz, Geeignet für=H-SERIE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
151 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513900000
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, ledlenser helmhalterung, kopflampe, ledlenser kopflampe, Helmhalterung für Stirnlampen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 11,15*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 11,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 11,26*
6 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 7,71*
€ 11,38*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.