Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729247 Herst.-Nr.: 502193 EAN/GTIN: 4058205020848 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502193 H5 Core Box intuitiv • mit AA-Batterien Die kompakte H5 Core überzeugt mit fokussierbarem Lichtkegel, stufenlos dimmbarer Helligkeit und einer einfachen Bedienung. Zusammen mit dem 160°-schwenkbaren Lampenkopf ist die Stirnlampe so immer einsatzbereit für viele Alltagsanwendungen. Zudem bietet die H5 Core dank Flex Sealing Technology hohen Schutz vor Staub und Wasser (IP67). Sie wird mit handelsüblichen AA-Batterien betrieben, kann aber auch mit NiMH-Akkus bestückt werden. Fokussierbar dank unseres patentierten3 Advanced Focus Systems Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank Wheel Switch am Lampenkopf Lampenkopf ist stufenlos um 160 Grad nach oben und unten schwenkbar Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67) durch Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System als neue, einheitliche Schnittstelle für alle Produkte ermöglicht einfache Anbindung an diverse Zubehöre Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502193 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,91* | € 37,81* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,97* | € 37,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,20* | € 37,84* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,31* | € 38,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,20* | € 38,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|